1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
MEGADYNE
920-8M-SLV
RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 920 mm, largeur de 115 mm, 115 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04616330
N° MFR
920-8M-SLV
Price
$3.67
/mm
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
MÉGADYNE 920-8M-SLV
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEGADYNE
920-8M-SLV
RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 920 mm, largeur de 115 mm, 115 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04616330
N° MFR
920-8M-SLV
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$3.67
/mm
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
920 mm
Overall
Width
115 mm
Pas
8 mm
Longueur du pas
920 mm
Details
Type de courroie
RPP
Matériel
Chloroprène
Number Of
Teeth
115
Aperçu
Description du fabricant
920-8M-SLV CEINTURE DE CALENDRIER RPP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté