1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
MEGADYNE
D925-5M-20
RPP, pas de 5 mm, longueur de pas de 925 mm, largeur de 20 mm, 185 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04617779
N° MFR
D925-5M-20
Price
$141.59
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
MÉGADYNE D925-5M-20
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEGADYNE
D925-5M-20
RPP, pas de 5 mm, longueur de pas de 925 mm, largeur de 20 mm, 185 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04617779
N° MFR
D925-5M-20
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix
141.59 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
925 mm
Overall
Width
20 mm
Pas
5 mm
Longueur du pas
925 mm
Details
Type de courroie
RPP
Matériel
Chloroprène
Number Of
Teeth
185
Aperçu
Description du fabricant
D925-5M-20 HTB DOUBLE CÔTÉ
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité