Motion
Q1-1-1/8

MEGADYNE
Q1-1-1/8

Bague conique fendue - Bague Q1 , 1-1/8 po de diamètre, 4.1250 po de diamètre extérieur en flg, 2.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04618373
N° MFRQ1-1-1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
Q1-1-1/8

Bague conique fendue - Bague Q1 , 1-1/8 po de diamètre, 4.1250 po de diamètre extérieur en flg, 2.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04618373
N° MFRQ1-1-1/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Taille de la bague
    Q1
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.1250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE Q1-1-1/8 À DOUBLE FENTE TB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good