Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Diamètre du trou2-3/16 po
- Largeur du boîtier3-1/2 po
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale4.4375 po
- Fente Espacement2.2500 po
- Poids2.42 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCST206-19
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250111299
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCST200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250111299