Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Couleur de baseGris anthracite
- Dureté85 Shore D
- Capacité de charge2500 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 220 °F
- Couleur de la bande de roulementGris anthracite
- Type de roulementBoule de précision
- Type de matériau de roueNylon