Motion
DRM986
Chariot pour fût de distribution - Pour fût de taille : jusqu'à 55 gal, taille de charge de 600 lb, nombre de roues : 2
N° D’ARTICLE MI04621262
N° MFRDRM986
Prix1,251.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot pour fût de distribution - Pour fût de taille : jusqu'à 55 gal, taille de charge de 600 lb, nombre de roues : 2
N° D’ARTICLE MI04621262
N° MFRDRM986

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,251.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tambour
    Jusqu’à 55 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    26.5000 po
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Capacité de charge
    600 lb
  • Nombre de roues
    2
  • Matériau de la roue
    Polyoléfine

Aperçu

Description du fabricant
DRM986 PIG MOBILE VERT CHARIOT
  • L’unité polyvalente transporte des fûts jusqu’à 55 gallons, s’incline pour la distribution et fournit un confinement secondaire
  • Le puisard fermé vous permet de déplacer l'unité sans que des liquides contenus éclaboussent
  • Polyéthylène robuste avec inhibiteurs UV pour utilisation intérieure et extérieure
  • Le spacieux 14" H x 24" L x 16" L peut accueillir des seaux de 5 gallons pour le remplissage
  • La capacité du puisard vous aide à respecter les normes de confinement 40 CFR 264.175 et UFC
  • Conception ergonomique pour minimiser la fatigue et la fatigue du dos
  • La couleur verte haute visibilité facilite la visibilité, même dans des conditions de faible luminosité ou à distance
  • Les roues en plastique de 10 po sont excellentes pour une utilisation sur les planchers lisses ou le béton