Motion
80-2 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
80-2 CONN LINK

Lien de connexion - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI04621663
N° MFR80-2 CONN LINK
Price$57.56/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80-2 CONN LINK

Lien de connexion - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI04621663
N° MFR80-2 CONN LINK
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
Votre prix57.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Diamètre de la broche
    0.326 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.46 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons
    3
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039900487

Aperçu

Description du fabricant
80-2 LIEN CONN C-LAMBDA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté