Motion
UCST205NP
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 25 mm, fonte - boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, fente de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI04622100
N° MFRUCST205NP
Prix128.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 25 mm, fonte - boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, fente de 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI04622100
N° MFRUCST205NP
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
Prix128.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur totale
    96.8 mm
  • Fente Espacement  
    50.8 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST205NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250426263
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200NP
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250426263

Aperçu

Description du fabricant
UCST205NP 25MM PRISE EN CHARGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif