Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/8 po
- Anneau intérieur Largeur2.1875 po
- Anneau extérieur Largeur1.1875 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale2.1875 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Capacité de charge statique radiale6610 lbf
- Type de jointSans contact avec Slinger
- SérieSER200FS
- CUP_NON0808250146727