Motion
FCB224M70H  70MM FLG CHARIOT ROULEAU BRG

LINK-BELT
FCB224M70H 70MM FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage de 70 mm, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04622177
N° MFRFCB224M70H 70MM FLG CART ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCB224M70H 70MM FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage de 70 mm, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04622177
N° MFRFCB224M70H 70MM FLG CART ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    190.50 mm
  • Espacement des trous de boulon
    5.2970 po
  • Taille du boulon
    5/8 po;16 mm
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Profondeur globale
    101.6 mm
  • Global Hauteur  
    4.0000 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    222.2 mm
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Diamètre du pilote
    6.3750 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Numéro de palier
    B4M70L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs de cartouche à bride Link-Belt FCB224M70H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB224M70H
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Rond 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327665128
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Vitesse maximale
    1950 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    71500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327665128

Aperçu

Description du fabricant
FCB224M70H FLANG NOIR FC-B224M70H

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif