Motion
WM08TU
Roulement de rondelle de butée en acier PTFE WM08TU 10 X 20 X 1.5mm
N° D’ARTICLE MI04622274
N° MFRWM08TU
Prix2.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rondelle de butée en acier PTFE WM08TU 10 X 20 X 1.5mm
N° D’ARTICLE MI04622274
N° MFRWM08TU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Largeur totale
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Roulement de rondelle de butée en acier PTFE WM08TU 10 X 20 X 1.5mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0,25 mm
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WM08TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802071400
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.25 mm
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802071400

Aperçu

Description du fabricant
WM08TU 10 X 20 X 1.5MM PFE EN ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif