Motion
DWTT30X3.5

DRILL AMERICA
DWTT30X3.5

Taraud manuel - Série DWTT, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M30 x 3.5 , métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04622321
N° MFRDWTT30X3.5
Prix98.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
DWTT30X3.5

Taraud manuel - Série DWTT, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M30 x 3.5 , métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04622321
N° MFRDWTT30X3.5
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
Prix98.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M30 x 3.5

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    DWTT
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
DWTT30X3.5 BANDE ADHÉSIVE 30MM X 3.5MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif