Spécifications
Dimensions
- Taille réelle17-5/8 x 23-5/8 x 1-5/8 po / 253 x 254 mm
- Taille du filtre18 x 24 x 2 po / 253 x 254 mm
- Zone médiatique3 pi2
Détails
- Matériau du filtreFibre de verre
- Matériau du cadreCarton
- Température de fonctionnement maximale+180 °F
- Quantité du colis12
- Vitesse nominale de l’air500 pi/min
- Résistance nominale initiale0.18 po wg
- Résistance finale recommandée0.5 po wg