Motion
C184T11FB24A

MARATHON ELECTRIC
C184T11FB24A

Moteur de service de ferme - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TZ cadre, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 1175 tr/min base, montage sur base rigide, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04625920
N° MFRC184T11FB24A
Prix1,640.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
C184T11FB24A

Moteur de service de ferme - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TZ cadre, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 1175 tr/min base, montage sur base rigide, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04625920
N° MFRC184T11FB24A
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
Votre prix1,640.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184TZ
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    14.96 po
  • Facteur de service
    1.5
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    84.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1175 tr/min
  • Description
    Moteur Feather Picker, 2 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1200 tr/min, cadre 184TZ , TEFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.40 / 3.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720257500
  • Catégorie de moteur
    Moteur du sélecteur de plumes
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720257500
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
132246.00,2HP,184TZ,1200RPM,3PH,TEFC
  • Arbres phasés ou en acier inoxydable forés et taraudés
  • Peint en époxy pour une protection contre la corrosion
  • Peinture sécuritaire pour les aliments approuvée par l’USDA
  • Couples de rupture très élevés