Motion
88811
Mèche à lame Spade-Blade - 11/16 po, taille de mèche, 6 po, longueur totale
N° D’ARTICLE MI04625964
N° MFR88811
Prix5.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à lame Spade-Blade - 11/16 po, taille de mèche, 6 po, longueur totale
N° D’ARTICLE MI04625964
N° MFR88811

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    11/16 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Taille de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Embout de lame réglable
    Non
  • Type de point central
    Point de raccord
  • Coupe-câble courbé
    Non
  • Capacité d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre de dépenses
    2
  • Série
    888
  • Type de tige
    Hexagonales à changement rapide
  • CUP_NON
    024721200495
  • Trou de pêche en fil métallique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
88811 11/16" SPADE BIT