Motion
YH15-3/4

BOSTON GEAR
YH15-3/4

Engrenage à émerillon - 8 DP, 20 ° PA, 15 dents, 1.5000 po à l’avant, 3/4 po d’alésage, alésage fini, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI04626172
N° MFRYH15-3/4
Prix227.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
YH15-3/4

Engrenage à émerillon - 8 DP, 20 ° PA, 15 dents, 1.5000 po à l’avant, 3/4 po d’alésage, alésage fini, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI04626172
N° MFRYH15-3/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix227.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Pas diamétral
    8
  • Largeur de la face
    1.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    1.4300 po | 36.32 mm
  • Projection du concentrateur
    0.7500 po | 19.05 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Diamètre du pas
    1.8750 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Numéro CUP du fabricant
    781711461891
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Style de dent
    Droit
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    781711461891

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER YH15-3/4 EN PUR
  • Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallèles.
  • Les configurations comprennent l’éperon, le bâti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sélection d’alésages, de rainures de clavette et de vis de pression.
  • Les engrenages à pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
  • Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
  • Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
  • Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de système à pleine profondeur, à 14-1/2° et à 20°PA, à volutes.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good