Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po, 25.40 mm
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Extérieur Diamètre1.1875 po
- Global Longueur1.2500 po
- Taille d’arbre recommandée1.0000 po, 25.40 mm
Détails
- Détails supplémentairesImprégné d’huile
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- DescriptionRoulement cylindrique simple
- Tolérance du diamètre intérieur+0.000-0.001 po
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielSAE-841
- Tolérance du diamètre extérieur+0.000-0.001 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieBOST-BRONZ
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesASTM B438-73 Grade 1, Mil-B-5687C TYPE 1 comp A, SAE-841, Type 2
- TypeManchon
- Type de roulementManchon