Motion
20T5/360
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 360 mm, largeur de 20 mm, 72 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04627928
N° MFR20T5/360
Price$24.62/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 360 mm, largeur de 20 mm, 72 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04627928
N° MFR20T5/360
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
Price$24.62/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    360 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    360 mm

Details

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Number Of Teeth  
    72
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486017281

Aperçu

Description du fabricant
20T5/360 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté