Motion
8T5/375
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 375 mm, largeur de 8 mm, 75 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04627938
N° MFR8T5/375
Price$10.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 375 mm, largeur de 8 mm, 75 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04627938
N° MFR8T5/375

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$10.96/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    375 mm
  • Overall Width  
    8 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    375 mm

Details

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Number Of Teeth  
    75
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486017403

Aperçu

Description du fabricant
8T5/375 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté