Motion
25T5/600
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 600 mm, largeur de 25 mm, 120 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628090
N° MFR25T5/600
Prix41.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 600 mm, largeur de 25 mm, 120 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628090
N° MFR25T5/600
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
Prix41.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Longueur totale
    600 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    600 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    T5
  • Type de courroie
    T5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    120
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486019216

Aperçu

Description du fabricant
25T5/600 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent