Motion
10T5/620
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 620 mm, largeur de 10 mm, 124 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628100
N° MFR10T5/620
Prix12.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 620 mm, largeur de 10 mm, 124 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628100
N° MFR10T5/620
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
Prix12.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    620 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    620 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    124
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486019339

Aperçu

Description du fabricant
10T5/620 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer