Motion
20T5/640
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 640 mm, largeur de 20 mm, 128 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628124
N° MFR20T5/640
Prix32.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 640 mm, largeur de 20 mm, 128 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628124
N° MFR20T5/640
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
Prix32.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Longueur totale
    640 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    640 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    T5
  • Type de courroie
    T5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    128
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486019605

Aperçu

Description du fabricant
20T5/640 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent