Motion
12T5/650
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 650 mm, largeur de 12 mm, 130 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628129
N° MFR12T5/650
Prix22.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 650 mm, largeur de 12 mm, 130 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628129
N° MFR12T5/650
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
Prix22.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    650 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    650 mm

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    130
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486019667

Aperçu

Description du fabricant
12T5/650 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer