Motion
12T5/690
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 690 mm, largeur de 12 mm, 138 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628150
N° MFR12T5/690
Prix23.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 690 mm, largeur de 12 mm, 138 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628150
N° MFR12T5/690
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
Prix23.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    690 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    690 mm

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    138
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486019902

Aperçu

Description du fabricant
12T5/690 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent