Motion
6T5/720
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 720 mm, largeur de 6 mm, 144 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628161
N° MFR6T5/720
Prix12.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 720 mm, largeur de 6 mm, 144 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628161
N° MFR6T5/720
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
Prix12.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    6 mm
  • Longueur totale
    720 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    720 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    T5
  • Type de courroie
    T5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    144
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486020038

Aperçu

Description du fabricant
6T5/720 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent