Motion
6T5/750
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 750 mm, largeur de 6 mm, 150 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628175
N° MFR6T5/750
Prix12.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 750 mm, largeur de 6 mm, 150 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628175
N° MFR6T5/750
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
Prix12.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    750 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    750 mm

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    150
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486020199

Aperçu

Description du fabricant
6T5/750 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent