Motion
16T5/940
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 940 mm, largeur de 16 mm, 188 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628235
N° MFR16T5/940
Prix29.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 940 mm, largeur de 16 mm, 188 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628235
N° MFR16T5/940
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
Prix29.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    940 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    940 mm

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    188
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486020878

Aperçu

Description du fabricant
16T5/940 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent