Motion
12T5/1000
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 1000 mm, largeur de 12 mm, 200 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628248
N° MFR12T5/1000
Prix28.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 1000 mm, largeur de 12 mm, 200 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628248
N° MFR12T5/1000
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
Prix28.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    2.20 mm
  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Longueur totale
    1000 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    1000 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    T5
  • Type de courroie
    T5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    200
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486021028

Aperçu

Description du fabricant
12T5/1000 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent