Motion
8T5/1075
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 1075 mm, largeur de 8 mm, 215 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628253
N° MFR8T5/1075
Prix18.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 1075 mm, largeur de 8 mm, 215 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628253
N° MFR8T5/1075
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
Prix18.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    8 mm
  • Longueur totale
    1075 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    1075 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    T5
  • Type de courroie
    T5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    215
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486021080

Aperçu

Description du fabricant
8T5/1075 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent