Motion
16T5/1100
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 1100 mm, largeur de 16 mm, 220 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628263
N° MFR16T5/1100
Prix37.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 1100 mm, largeur de 16 mm, 220 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628263
N° MFR16T5/1100
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
Prix37.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    16 mm
  • Longueur totale
    1100 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    1100 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    T5
  • Type de courroie
    T5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    220
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486021196

Aperçu

Description du fabricant
16T5/1100 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent