Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1115 mm
- Global Largeur20 mm
- Pas5 mm
- Longueur du pas1115 mm
Détails
- Type de courroieT5
- MatérielPolyuréthane
- Nombre de Dents223
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 176 °F
- Matériau du cordon de renforcementAcier
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- CUP_NON4014486021288
Aperçu
- Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
- Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
- Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent