Motion
10T5/1140
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 1140 mm, largeur de 10 mm, 228 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628275
N° MFR10T5/1140
Prix19.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 1140 mm, largeur de 10 mm, 228 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628275
N° MFR10T5/1140
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
Prix19.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1140 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    1140 mm

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    228
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486021332

Aperçu

Description du fabricant
10T5/1140 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif