Motion
6T5/1215
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 1215 mm, largeur de 6 mm, 243 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628280
N° MFR6T5/1215
Prix16.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 1215 mm, largeur de 6 mm, 243 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628280
N° MFR6T5/1215
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
Prix16.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1215 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    1215 mm

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    243
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486021394

Aperçu

Description du fabricant
6T5/1215 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent