Spécifications
Dimensions
- Global Largeur1.0000 po
- Pas0.8750 po
- Longueur du pas50000 mm
Détails
- Type de courroieXH
- MatérielNéoprène
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 212 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- CUP_NON4014486023954
Aperçu
Description du fabricant
XH100-ST OPTIBELT ALPHA LINÉAIRE (ACIER)
- Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance supérieure
- Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
- Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement