Motion
XH300-ST
Courroie de distribution linéaire synchrone ZR – XH, pas de 0.8750 po, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 3.0000 po, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04628317
N° MFRXH300-ST
Price$204.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution linéaire synchrone ZR – XH, pas de 0.8750 po, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 3.0000 po, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04628317
N° MFRXH300-ST
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
Price$204.58/each

Spécifications

Dimensions

  • Overall Width  
    3.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Longueur du pas
    50000 mm
  • Poids
    1.68 lb

Details

  • Type de courroie
    XH
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486024036

Aperçu

Description du fabricant
XH300-ST OPTIBELT ALPHA LINÉAIRE (ACIER)
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance supérieure
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif