Motion
700XH500
Courroie de distribution synchrone ZR – XH, pas de 0.8750 po, longueur de pas de 1778 mm, largeur de 5.0000 po, 80 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04628334
N° MFR700XH500
Prix892.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone ZR – XH, pas de 0.8750 po, longueur de pas de 1778 mm, largeur de 5.0000 po, 80 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04628334
N° MFR700XH500
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
Prix892.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    5.0000 po
  • Longueur totale
    70.0000 po
  • Global Largeur  
    5.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Longueur du pas
    1778 mm
  • Poids
    5.32 lb

Détails

  • Section de la ceinture
    XH
  • Type de courroie
    XH
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de tissu
    Tissu résistant à l’abrasion
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de Dents  
    80
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486024302

Aperçu

Description du fabricant
700XH500 OPTIBELT ZR
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique