Motion
80XL037
Courroie de distribution synchrone ZR - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 8.0000 po, largeur de 0.3750 po, 40 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04628374
N° MFR80XL037
Price$7.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone ZR - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 8.0000 po, largeur de 0.3750 po, 40 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04628374
N° MFR80XL037
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
Price$7.73/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Overall Width  
    0.3750 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    8.0000 po
  • Poids
    0.01 lb

Details

  • Section de la ceinture
    XL
  • Type de courroie
    XL
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de tissu
    Tissu résistant à l’abrasion
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Number Of Teeth  
    40
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486025231

Aperçu

Description du fabricant
80XL037 OPTIBELT ZR
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif