Spécifications
Dimensions
- Longueur totale14.0000 po
- Global Largeur0.2500 po
- Pas0.2000 po
- Longueur du pas14.0000 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Type de courroieXL
- MatérielNéoprène
- Nombre de Dents70
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 212 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- CUP_NON4014486027143
Aperçu
- Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
- Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
- Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
- Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique