Motion
260XL025
Courroie de distribution synchrone ZR - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 26.0000 po, largeur de 0.2500 po, 130 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04628517
N° MFR260XL025
Prix8.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone ZR - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 26.0000 po, largeur de 0.2500 po, 130 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04628517
N° MFR260XL025
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
Prix8.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    26.0000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    26.0000 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    130
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486029178

Aperçu

Description du fabricant
260XL025 OPTIBELT ZR
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique