Motion
270XL031
Courroie de distribution synchrone ZR - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 27.0000 po, largeur de 0.3125 po, 135 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04628521
N° MFR270XL031
Prix10.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone ZR - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 27.0000 po, largeur de 0.3125 po, 135 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI04628521
N° MFR270XL031
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
Prix10.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    27.0000 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    27.0000 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    135
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486029284

Aperçu

Description du fabricant
270XL031 OPTIBELT ZR
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif