Motion
8AT5/660
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 660 mm, largeur de 8 mm, 132 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629624
N° MFR8AT5/660
Prix21.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 660 mm, largeur de 8 mm, 132 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629624
N° MFR8AT5/660
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
Prix21.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    660 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    660 mm

Détails

  • Type de courroie
    AT5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    132
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486062090

Aperçu

Description du fabricant
8AT5/660 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon