Motion
25AT5/750
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 750 mm, largeur de 25 mm, 150 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629650
N° MFR25AT5/750
Prix61.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 750 mm, largeur de 25 mm, 150 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629650
N° MFR25AT5/750
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
Votre prix61.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Longueur totale
    750 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    750 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    AT5
  • Type de courroie
    AT5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    150
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486062380

Aperçu

Description du fabricant
25AT5/750 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent