Motion
16AT5/825
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 825 mm, largeur de 16 mm, 165 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629661
N° MFR16AT5/825
Prix40.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 825 mm, largeur de 16 mm, 165 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629661
N° MFR16AT5/825
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
Votre prix40.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    825 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    825 mm

Détails

  • Type de courroie
    AT5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    165
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486062526

Aperçu

Description du fabricant
16AT5/825 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent