Motion
6AT5/975
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 975 mm, largeur de 6 mm, 195 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629671
N° MFR6AT5/975
Prix20.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 975 mm, largeur de 6 mm, 195 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629671
N° MFR6AT5/975
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
Prix20.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    975 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    975 mm

Détails

  • Type de courroie
    AT5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    195
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486062649

Aperçu

Description du fabricant
6AT5/975 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent