Motion
8AT5/1050
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 1050 mm, largeur de 8 mm, 210 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629678
N° MFR8AT5/1050
Prix29.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 1050 mm, largeur de 8 mm, 210 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629678
N° MFR8AT5/1050
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
Prix29.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1050 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    1050 mm

Détails

  • Type de courroie
    AT5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    210
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486062731

Aperçu

Description du fabricant
8AT5/1050 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good