Motion
20AT5/1125
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 1125 mm, largeur de 20 mm, 225 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629689
N° MFR20AT5/1125
Prix78.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 1125 mm, largeur de 20 mm, 225 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629689
N° MFR20AT5/1125
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
Prix78.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Longueur totale
    1125 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    1125 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    AT5
  • Type de courroie
    AT5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    225
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486062854

Aperçu

Description du fabricant
20AT5/1125 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent