Motion
8AT5/1500
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 1500 mm, largeur de 8 mm, 300 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629692
N° MFR8AT5/1500
Prix41.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 1500 mm, largeur de 8 mm, 300 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629692
N° MFR8AT5/1500
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
Prix41.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    8 mm
  • Longueur totale
    1500 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    1500 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    AT5
  • Type de courroie
    AT5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    300
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486062892

Aperçu

Description du fabricant
8AT5/1500 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif