Motion
6DT5/450
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – DT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 450 mm, largeur de 6 mm, 90 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629730
N° MFR6DT5/450
Prix24.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – DT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 450 mm, largeur de 6 mm, 90 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629730
N° MFR6DT5/450
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
Prix24.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    450 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    450 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de courroie
    DT5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    90
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486065497

Aperçu

Description du fabricant
6DT5/450 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good