Motion
20DT5/590
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – DT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 590 mm, largeur de 20 mm, 118 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629783
N° MFR20DT5/590
Price$53.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – DT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 590 mm, largeur de 20 mm, 118 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629783
N° MFR20DT5/590
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
Price$53.00/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Longueur totale
    590 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    590 mm

Details

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    DT5
  • Type de courroie
    DT5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Number Of Teeth  
    118
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Double face
  • CUP_NON
    4014486066081

Aperçu

Description du fabricant
20DT5/590 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif