Spécifications
Dimensions
- Overall Width75 mm
- Pas10 mm
- Longueur du pas50000 mm
- Poids0.76 lb
Details
- Type de courroieT10
- MatérielPolyuréthane
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 176 °F
- Matériau du cordon de renforcementAcier
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- CUP_NON4014486083095
Aperçu
Description du fabricant
75T10-ST OPTIBELT ALPHA LINÉAIRE (ACIER)
- Polyvalent : conçu et fabriqué pour répondre à une grande variété d’applications d’entraînement linéaire
- Résistance : résistance élevée à la traction avec faible allongement
- Version : courroies de distribution de la version ATL pour variateurs linéaires
- Longueurs de rouleau : Les longueurs de rouleau standard sont 50m et 100m; des longueurs supérieures à 100m sont disponibles
- Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent
- Options : Les options comprennent des crampons, des guides et des tissus pour répondre aux exigences spécifiques du client. Des quantités minimales s’appliquent.